Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Meetklok IDS 543-793B-10

  • ERIKS:14793741
  • Fabrikant:4946368863382
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Digimatic meetklok ID-S, ANSI/AGDSerie 543<p>Dit is een standaard model meetklok die betrouwbaar is en eenvoudig in gebruik.<br />De ABSOLUTE Digimatic meetklok ID-S biedt u de volgende voordelen:</p><ul><li>De ABSOLUTE sensor betekent dat de originele instelling niet elke keer bij inschakelen ingesteld hoeft te worden, bespaart u tijd en ergernis.</li><li>U heeft toegang tot alle functies door gebruik van de grote, gebruiksvriendelijke knoppen op de voorkant van de meetklok</li><li>Grote karakterhoogte van 9mm heeft een goede leesbaarheid.</li><li>Uitzonderlijke batterijduur.</li></ul>
Opslaan in lijst

€ 341,05/ stukexcl. btw

€ 412,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO