Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Meetklok 5mm/0.01mm 2045A

  • ERIKS:14284216
  • Fabrikant:4946368841892
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Meetklok met opspanoor, ISO uitvoeringSerie 2<p>Dit is een standaard analoge metrische meetklok en biedt u de volgende voordelen:</p><ul><li>Wijzerplaatklem en tasterlichter (optioneel) zowel voor links- als rechtshandig gebruik kunnen eenvoudig gemonteerd en verwijderd worden zonder gereedschappen.</li><li>Geen doorlopende schroefdraadgaten in het frame en door gebruik van een O-ring voorkomt het binnendringen van water en olie. </li></ul>
Opslaan in lijst

€ 74,10/ stukexcl. btw

€ 89,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO