Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Meetklok 5mm 0,001mm 2119A-10

  • ERIKS:14531174
  • Fabrikant:4946368842097
Image 1
Meetklok met opspanoor, ISO uitvoering
Serie 2

Dit is een standaard metrische meetklok en biedt u de volgende voordelen:

  • optionele tasterlichterhendel kan eenvoudig gemonteerd worden zonder gereedschap.
  • geen doorlopende schroefgaten en door een nauwkeurige passing tussen het huis en het glas en het gebruik van een O-ring geen binnendringing van water of olie
Opslaan in lijst

€ 145,35/ stukexcl. btw

€ 175,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO