Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Meetklok 543-310B-10 12,7/0,001mm

  • ERIKS:14573308
  • Fabrikant:4946368863092
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Digitale meetklok, binnenmeettaster ID-C
Serie 543

Deze meetklok is ontworpen voor toepassingen van binnendiameter metingen met binnenmeettasters

Het biedt u de volgende voordelen:

  • Hold functie minimum waarde maakt diametermetingen eenvoudig
  • Analoge grafische weergave in het display (keuze uit 12 verschillende aflezingen)
  • De analoge grafische weergave vergroot het gebruik door toevoeging van het meetklok "gevoel" aan een digitale meting.
  • GO/±NG tolerantie beoordelingsfunctie
  • Er is een snelle meetfrequentie mode(detectie cyclus 20ms of 50keer/s) te kiezen voor het betrouwbaarder meten in de piek detectie mode (MAX/MIN/RANGE)
  • Eenvoudige meetklokinstelling via een instellingsmenu
  • Er kan een USB interface box gebruikt worden voor het instellen van de meetklok vanaf een PC via specifieke software
Opslaan in lijst

€ 551,00/ stukexcl. btw

€ 666,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO