Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Meetklok 3046A

  • ERIKS:14473874
  • Fabrikant:4946368843353
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Meetklok met opspanoor, ISO uitvoeringSerie 3<p>Dit is een standaard metrische meetklok en biedt u de volgende voordelen:</p><ul><li>Grote diameter eenvoudig afleesbaar</li><li>0.01 / 0.001 mm aflezing</li></ul>
Opslaan in lijst

€ 150,10/ stukexcl. btw

€ 181,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO