Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Meetklok 20mm/0,01mm 2050A

  • ERIKS:14256622
  • Fabrikant:4946368842271
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Meetklok met opspanoor, ISO uitvoeringSerie 2<p>Dit is een standaard metrische meetklok die u de volgende voordelen biedt:</p><ul><li>De tasterlichterhendel (optioneel) kan zowel voor links- als rechtshandig gebruik eenvoudig gemonteerd en verwijderd worden zonder gereedschappen.</li><li>Zeer goede bescherming tegen indringen van water en olieën door hoogwaardige afdichting van de behuizing en de wijzerplaat.</li></ul>
Opslaan in lijst

€ 115,00/ stukexcl. btw

€ 139,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO