Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Meetklok 2046ab 10mm 0,01mm

  • ERIKS:14375545
  • Fabrikant:4946368841922
Image 1
Meetklok, vlakke achterwand, ISO uitvoeringSerie 2<p>Dit is een standaard model metrische meetklok met 0,01mm schaalverdeling, met behuizing Ø 57 mm, 10 mm bereik<br /><br /></p><ul><li><span><span>Tasterlichterhendel (optioneel) kan naar rechts of links worden verbonden. </span><span>Ze kunnen eenvoudig worden gemonteerd en verwijderd zonder gereedschap.</span></span></li><li><span>Geen doorgaande schroefgaten in het frame en nauwkeurige passing tussen het huis en het glas en door het gebruik van een O-ring voorkomt dat er water of olie doordringt</span></li></ul>
Opslaan in lijst

€ 47,50/ stukexcl. btw

€ 57,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO