Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Meetklok 2046AB-09 10mm 0,01mm

  • ERIKS:14544161
  • Fabrikant:4946368841946
Image 1
Meetklok, vlakke achterwand, ISO uitvoering
Serie 2

Dit is een standaard model metrische meetklok met 0,01mm schaalverdeling, met behuizing Ø 57 mm, 10 mm bereik

  • Tasterlichterhendel (optioneel) kan naar rechts of links worden verbonden. Ze kunnen eenvoudig worden gemonteerd en verwijderd zonder gereedschap.
  • Geen doorgaande schroefgaten in het frame en nauwkeurige passing tussen het huis en het glas en door het gebruik van een O-ring voorkomt dat er water of olie doordringt
Opslaan in lijst

€ 81,00/ stukexcl. btw

€ 98,01incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO