Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Meetkl.20mm/0,01mm 2050AB-19

  • ERIKS:14474022
  • Fabrikant:4946368842301
Image 1
Meetklok, vlakke achterwand, ISO uitvoering
Serie 2

Dit is een standaard metrische meetklok die u de volgende voordelen biedt:

  • De tasterlichterhendel (optioneel) kan zowel voor links- als rechtshandig gebruik eenvoudig gemonteerd en verwijderd worden zonder gereedschappen.
  • Zeer goede bescherming tegen indringen van water en olieën door hoogwaardige afdichting van de behuizing en de wijzerplaat.
Opslaan in lijst

€ 114,00/ stukexcl. btw

€ 137,94incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO