Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Meetbeugel met meetklok 150-175 mm - artnr. 201-107

  • ERIKS:23142737
  • Fabrikant:4946368051406
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Meetbeugel met meetklok
Meetkaliber 150-175 mm.
Verstelbare meetkalibers voor snel en nauwkeurig meten van buitendiameters tot 300 mm.
Eenvoudig te gebruiken voor GO/NG beoordeling.
Verstelbare bekkalibers voor nauwkeurige metingen 150-175 mm
Nauwkeurigheid: Zie specificatietabel
Evenwijdigheid: 5 µm/0.00025" of beter
Aanbevolen meetklok (optioneel): 2046SB (0,01 mm aflezing)2109SB-10 (0,001 mm aflezing)
Levering: Met isolatiehandgreep
Gewicht (g): 1.100
Opslaan in lijst

€ 703,95/ stukexcl. btw

€ 851,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO
Meetbereik
van 150 tot 175 mm
Digitale indicatie
Nee
Dieptemaat
Nee
Datauitwisseling
Nee
Uitvoering
Metrisch
Schokbestendig
Nee