Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Magnetisch statief met fijnverstelling 7015-10

  • ERIKS:14377666
  • Fabrikant:4946368850603
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Magnetisch statief met fijnverstelling
Serie 7
Met V-prisma
Opslaan in lijst

€ 108,30/ stukexcl. btw

€ 131,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO
Klemkracht
600 N
Spanhalsdiameter
9.53 mm
Totale hoogte
232 mm
Gewicht
1.37 kg