Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Instelring van keramiek 25 mm 177-430

  • ERIKS:14574312
  • Fabrikant:4946368039435
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Instelring 25mm
Serie 177 - Metrisch type
  • Gebruikt voor het snel en nauwkeurig instellen van 2-punts binnenmeetinstrumenten en 2-punts/3-punts binnenmicrometers
  • De nominale diameter wordt aangegeven in stappen van 0,001 mm
  • Stalen instelringen zijn verkrijgbaar van 1 mm tot 300 mm en keramische instelringen van 4 mm tot 45 mm
Opslaan in lijst

€ 316,35/ stukexcl. btw

€ 382,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO