Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Instelring van keramiek 10 mm 177-424

  • ERIKS:14574309
  • Fabrikant:4946368039398
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Instelring 10mmSerie 177 - Metrisch type<ul><li>Gebruikt voor het snel en nauwkeurig instellen van 2-punts binnenmeetinstrumenten en 2-punts/3-punts binnenmicrometers</li><li>De nominale diameter wordt aangegeven in stappen van 0,001 mm</li><li>Stalen instelringen zijn verkrijgbaar van 1 mm tot 300 mm en keramische instelringen van 4 mm tot 45 mm</li></ul>
Opslaan in lijst

€ 263,15/ stukexcl. btw

€ 318,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO