Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Imz-1000mj dig.speerschroef 337-301

  • ERIKS:11868212
  • Fabrikant:4946368595276
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Digimatic speerschroefmaat
Serie 337

Dit is een binnenschroefmaat met verlengstukken en biedt u de volgende voordelen:

  • Verwisselbare verlengstukken met cilindrische draadbuis die verend gemonteerd zijn voor het vergroten van het meetbereik
  • Hardmetalen meetvlakken.
  • Digimatic model, met gegevensuitgang.
  • Uitstekende weerstand tegen water en stof (IP65 beschermingsklasse) maakt gebruik in machine omstandigheden met opspattend koelvloeistof mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 1.737,55/ stukexcl. btw

€ 2.102,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO