Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO imatic diepteschuifmaat 200 mm - artnr. 571-202-30

  • ERIKS:12755796
  • Fabrikant:4946368688527
Image 1
Absolute Digimatic diepteschuifmaatSerie 571<p>Dit is een standaard model digitale dieptemeter voor nauwkeurige metingen.<br />Het biedt u de volgende voordelen:</p><ul><li>ABSOLUTE systeem geeft betrouwbare metingen.</li><li>Het brugstuk en meetvlakken zijn gehard en gelept voor stevigheid.</li><li>Grote karakterhoogte van 9mm maken metingen eenvoudig af te lezen.</li><li>Uitzonderlijke batterijduur.</li></ul>
Opslaan in lijst

€ 479,75/ stukexcl. btw

€ 580,50incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO