Digimatic 3-Punts BinnenschroefmaatsetSerie 468<p>Dit zijn drie-punts binnenschroefmaten die u de volgende voordelen bieden:</p><ul><li>Set met verwisselbare meetkoppen en 1 afleesunit</li><li>Titanium gecoate meetpunten zorgen voor uitstekende slijtvastheid.</li><li>Ze hebben tevens een zeer goede weerstand tegen water en stof (IP65 beschermingsklasse), en kan gebruikt worden in omstandigheden met spattende vloeistoffen.</li><li>Groot LCD display met karakterhoogte van 7,5mm.</li><li>Levering inclusief instelringen en verlengstukken</li></ul>