Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO HOLTEST 3-punts binnenschroefmaat 62-75 mm - artnr. 368-171

  • ERIKS:23143290
  • Fabrikant:4946368517254
Image 1
3-Punts Binnenschroefmaat
Serie 368
Een analoge 3-punts Mitutoyo binnenschroefmaat met titanium gecoate meetpunten. Het 3-punts ontwerp maakt een stabiele meting mogelijk door automatische centrering. De maximale meetdiepte kan indien nodig met 100 mm worden vergroot met behulp van een optionele verlengstang. Ratelstop garandeert herhaalbare meting. Stalen instelringen (optioneel) zijn beschikbaar voor een nauwkeurige afstelling voorafgaand aan de meting.
Opslaan in lijst

€ 620,35/ stukexcl. btw

€ 750,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO
Meetbereik
van 62 tot 75 mm
Digitale indicatie
Nee