Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO HOLTEST 3-punts binnenschroefmaat 25-30 mm - artnr. 368-167

  • ERIKS:23143279
  • Fabrikant:4946368517216
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
HOLTEST 3-punts binnenschroefmaat - metrisch
3-punts binnenschroefmaat Holtest (Titanium).
Individuele micrometer.
Zonder instelring of verlengstuk.
Meetvlak stift: 2 - 6 mm: hardmetaal 6 - 12 mm: titanium gecoat hardmetaal 12 - 300 mm: titanium gecoat gehard staal Conus: hardmetaal
Diepte zonder verlenging: 90
Gewicht (g): 280
Opslaan in lijst

€ 501,60/ stukexcl. btw

€ 606,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO
Meetbereik
van 25 tot 30 mm
Digitale indicatie
Nee
Dieptemaat
Nee
Datauitwisseling
Nee
Uitvoering
Metrisch
Schokbestendig
Nee