Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO HOLTEST 3-punts binnenschroefmaat 200-225 mm - artnr. 368-178

  • ERIKS:23143284
  • Fabrikant:4946368517322
Image 1
HOLTEST 3-punts binnenschroefmaat - metrisch
3-punts binnenschroefmaat Holtest (Titanium).
Individuele micrometer.
Zonder instelring of verlengstuk.
Meetvlak stift: 2 - 6 mm: hardmetaal 6 - 12 mm: titanium gecoat hardmetaal 12 - 300 mm: titanium gecoat gehard staal Conus: hardmetaal
Diepte zonder verlenging: 158
Gewicht (g): 1.430
Opslaan in lijst

€ 1.172,30/ stukexcl. btw

€ 1.418,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO
Meetbereik
van 200 tot 225 mm
Digitale indicatie
Nee
Dieptemaat
Nee
Datauitwisseling
Nee
Uitvoering
Metrisch
Schokbestendig
Nee