Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Hoekmaat 90° staal 300x200 mm - artnr. 916-326

  • ERIKS:23584822
  • Fabrikant:4055086000723
Image 1
Deze 90° stalen hoekmaten bieden u de volgende voordelen:-Leverbaar in 3 uitvoeringen.Gehard, met precisie geslepen randen.Nauwkeurigheid conform DIN 875Winkelhaak:-interne loodrechtheid klasse 1-externe loodrechtheid klasse 0-vlakheid/rechtheid klasse 0Meskanthaak:-interne loodrechtheid klasse 0-externe loodrechtheid klasse 00-vlakheid/rechtheid klasse 00
Opslaan in lijst

€ 162,45/ stukexcl. btw

€ 196,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO
Beenlengte langste deel
300 mm
Beenlengte
200 mm