Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Hoekmaat 90° staal 200x130 mm - artnr. 916-324

  • ERIKS:23584820
  • Fabrikant:4055086000709
Image 1
Deze 90° stalen hoekmaten bieden u de volgende voordelen:-Leverbaar in 3 uitvoeringen.Gehard, met precisie geslepen randen.Nauwkeurigheid conform DIN 875Winkelhaak:-interne loodrechtheid klasse 1-externe loodrechtheid klasse 0-vlakheid/rechtheid klasse 0Meskanthaak:-interne loodrechtheid klasse 0-externe loodrechtheid klasse 00-vlakheid/rechtheid klasse 00
Opslaan in lijst

€ 106,40/ stukexcl. btw

€ 128,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO
Beenlengte langste deel
200 mm
Beenlengte
130 mm