Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Hardmetalen afschrijfschuifmaat 300 mm - artnr. 536-223

  • ERIKS:23141245
  • Fabrikant:4946368111292
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hardmetalen afschrijfschuifmaatAftekenschuifmaat 0-300 mm. Schuifmaat met noniusaflezingMeetbekken voorzien van hartmetaal voor het afschrijven op een werkstuk.Met dieptemaat.Met SPC gegevensuitgangSchuifmaat voor afschrijven met van hardmetaal voorziene meetbekken en dieptemaatGewicht g: 400
Opslaan in lijst

€ 427,50/ stukexcl. btw

€ 517,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO
Meetbereik
van 0 tot 300 mm
Digitale indicatie
Nee
Dieptemaat
Ja
Datauitwisseling
Nee
Uitvoering
Metrisch
Schokbestendig
Nee