Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Eindmaat 0.50mm 611825-021

  • ERIKS:14714203
Image 1
Eindmaat, Metrisch, met inspectie Cert.Klasse 0 met inspectie certificaat<p>Deze klasse 0 eindmaat met inspectie certificaat biedt u de volgende voordelen:</p><ul><li>Uitstekende maatvastheid: Mitutoyo stalen eindmaten zijn uitsluitend gemaakt van kunstmatig verouderd materiaal.</li><li>Hoge betrouwbaarheid: de eindmaten kunnen door hun hoge maatvastheid lange tijd als standaard worden gebruikt.</li><li>De maximaal toegestane lengteveranderingen van eindmaten gedurende een jaar zijn vastgelegd in EN ISO 3650. Mitutoyo hoogwaardige eindmaten voldoen ruimschoots aan deze en alle andere eisen.</li><li>Stalen eindmaten lenen zich uitstekend voor gebruik als standaard vanwege de lage meetonzekerheid die kan worden bereikt bij het gebruik ervan.</li><li>Mitutoyo stalen eindmaten hebben oppervlakken van topkwaliteit en garanderen een hoge aanspringkracht.</li></ul>
Opslaan in lijst

€ 87,31/ stukexcl. btw

€ 105,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO