Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Digitale schroefmaat IP 65 293-251-30

  • ERIKS:13030431
  • Fabrikant:4946368695433
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Digimatic schroefmaat IP65Serie 293- Losse modellen met Data-uitgangDeze IP65 schroefmaat biedt uitstekende nauwkeurigheid, met of zonder data-uitgang, is zeer robuust en biedt de volgende voordelen:<ul><li>Oliebestendig materiaal voor alle kunststofdelen</li><li>Buitengewone batterij leven van 2,4 jaar</li><li>Dankzij de uitstekende weerstand tegen water en stof kan deze schroefmaat worden gebruikt in situaties met spattende vloeistoffen of olie.</li></ul>
Opslaan in lijst

€ 724,85/ stukexcl. btw

€ 877,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO