Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Digitale meetklok ID-S 543-781B-10

  • ERIKS:14542394
  • Fabrikant:4946368863467
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Digitale meetklok ID-SSerie 543<p>Dit is een standaard model meetklok die betrouwbaar is en eenvoudig in gebruik.<br />De ABSOLUTE Digimatic meetklok ID-S biedt u de volgende voordelen:</p><ul><li>De ABSOLUTE sensor betekent dat de originele instelling niet elke keer bij inschakelen ingesteld hoeft te worden, bespaart u tijd en ergernis.</li><li>U heeft toegang tot alle functies door gebruik van de grote, gebruiksvriendelijke knoppen op de voorkant van de meetklok</li><li>Grote karakterhoogte van 9mm heeft een goede leesbaarheid.</li><li>Uitzonderlijke batterijduur.</li></ul>
Opslaan in lijst

€ 183,35/ stukexcl. btw

€ 221,85incl. btw

42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO
Meetbereik
van 0 tot 12.7 mm
Digitale indicatie
Ja
Dieptemaat
Ja
Datauitwisseling
Ja
Uitvoering
Metrisch