Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Digitale meetklok ID-C 543-735B

  • ERIKS:14489056
  • Fabrikant:4946368850351
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Digitale meetklok ID-CSeries 543Dit is een multifunctionele meetklok die betrouwbaar en gebruiksvriendelijk is.<br />• Bidirectionele communicatie, bijv. instellingen aanpassen via de PC is mogelijk<br />• Dankzij de ABSOLUTE-sensor slechts éénmaal nulstellen<br />• Uitstekende zichtbaarheid met een groot digitaal/analoog display<br />• Model met 0,5 μm digitale stap is beschikbaar<br />• Metingen en eenvoudige berekening en piekdetectie zijn mogelijk<br />• Uitgerust met een waarschuwingsfunctie voor een kalibratieschema<br />• GO/±NG-beoordeling zeer eenvoudig in te stellen<br />• Display 330° draaibaar.<br />• Een blokkeerfunctie beschermt instellingen tegen onbedoeld wijzigen van de instellingen
Opslaan in lijst

€ 687,80/ stukexcl. btw

€ 832,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO