Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Digitale meetklok ID-C 543-700B

  • ERIKS:14633924
  • Fabrikant:4946368850030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Digitale meetklok ID-C
Series 543
Dit is een multifunctionele meetklok die betrouwbaar en gebruiksvriendelijk is.
• Bidirectionele communicatie, bijv. instellingen aanpassen via de PC is mogelijk
• Dankzij de ABSOLUTE-sensor slechts éénmaal nulstellen
• Uitstekende zichtbaarheid met een groot digitaal/analoog display
• Model met 0,5 μm digitale stap is beschikbaar
• Metingen en eenvoudige berekening en piekdetectie zijn mogelijk
• Uitgerust met een waarschuwingsfunctie voor een kalibratieschema
• GO/±NG-beoordeling zeer eenvoudig in te stellen
• Display 330° draaibaar.
• Een blokkeerfunctie beschermt instellingen tegen onbedoeld wijzigen van de instellingen
Opslaan in lijst

€ 460,00/ stukexcl. btw

€ 556,60incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO