Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Digitale meetklok ID-C 12,7mm, 0,0005mm, met opspanoor

  • ERIKS:14530272
  • Fabrikant:4946368850023
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Digitale meetklok ID-C
Series 543
Dit is een multifunctionele meetklok die betrouwbaar en gebruiksvriendelijk is.
• Bidirectionele communicatie, bijv. instellingen aanpassen via de PC is mogelijk
• Dankzij de ABSOLUTE-sensor slechts éénmaal nulstellen
• Uitstekende zichtbaarheid met een groot digitaal/analoog display
• Model met 0,5 μm digitale stap is beschikbaar
• Metingen en eenvoudige berekening en piekdetectie zijn mogelijk
• Uitgerust met een waarschuwingsfunctie voor een kalibratieschema
• GO/±NG-beoordeling zeer eenvoudig in te stellen
• Display 330° draaibaar.
• Een blokkeerfunctie beschermt instellingen tegen onbedoeld wijzigen van de instellingen
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO