Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Digimatic universele hoekmeter 150 mm - artnr. 187-501

  • ERIKS:23144464
  • Fabrikant:4946368376516
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Digimatic universele hoekmeter
Serie 187

Dit is een Digimatic universele hoekmeter met gegevensuitgang die u de volgende functies biedt:

  • Eenvoudig afleesbaar digitaal display.
  • Automatische uitschakeling na 10 minuten, en geeft vaste referentiepunten voor eenvoudig instellen.
  • De meetliniaal kan over de gehele lengte verplaatst en geklemd worden.
  • Fijnverstelling mogelijk voor nauwkeurig instellen van willekeurige hoekafmetingen.
  • Geleverd met een montagemogelijkheid op hoogtemeters en tasters van serie 192 door middel van houder.
Opslaan in lijst

€ 924,35/ stukexcl. btw

€ 1.118,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO