Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Digimatic schuifmaat 0-150mm

  • ERIKS:14173740
  • Fabrikant:4946368667881
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Digimatic schuifmaat 0-150mmSerie 500Deze Digimatic schuifmaten hebben van hardmetaal voorziene meetbekken voor betrouwbare metingen en bieden u de volgende voordelen: <br /><ul><li><span>Dankzij de toepassing van het elektromagnetische inductie model ABS, kan de schuifmaat gebruikt worden zonder bezorgd te zijn voor vervuiling van de liniaal tijdens de meting. Het detectie signaal wordt niet beinvloed door vuil (water, olie, enz.) op het oppervlak van de liniaal.</span></li><li>De geleiding voorziet in soepel, stabiel en eenvoudig gebruik.</li><li>Karakterhoogte: 9 mm </li><li>De ABS (ABSOLUTE) liniaal vereist geen nulstelling na inschakelen en heeft geen  beperking van de verplaatsingssnelheid</li><li>Zeer lange levensduur batterij.</li></ul>
Opslaan in lijst

€ 571,90/ stukexcl. btw

€ 692,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO