Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Digimatic schuifmaat 0-150mm

  • ERIKS:13356255
  • Fabrikant:4946368667782
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Digimatic schuifmaat 0-150mm
Serie 500

Deze Digimatic schuifmaten maken het mogelijk betrouwbaar te meten en bieden u de volgende voordelen:

  • Nu uitgerust met hetzelfde AOS (Advanced Onsite Sensor) inductie model encoder als gebruikt wordt bij de topsegment ABS coolant-proof schuifmaten.
  • Dankzij de overname van het elektromagnetisch inductie model ABS encoder, kan deze schuifmaat gebruikt worden zonder bezorgd te zijn voor vervuiling op de liniaal tijdens de meting. Het detectiesignaal wordt niet beïnvloed door vuil (water, olie, enz.) op het oppervlak van de liniaal.
  • De geleiding voorziet in soepel, stabiel en gemakkelijk gebruik.
  • Karakterhoogte: 9 mm (150mm en 200mm), 11mm (300mm)
  • De ABS (ABSOLUTE) liniaal heeft geen nulinstelling nodig na het inschakelen en er is geen beperking van de verplaatsingssnelheid
Opslaan in lijst

€ 164,00/ stukexcl. btw

€ 198,44incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO