Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Digimatic schroefmatenset 0-100mm

  • ERIKS:13037261
  • Fabrikant:4946368673219
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Digimatic schroefmaten IP65 in setSerie 293 - Schroefmaten in setDeze IP65 schroefmaat biedt uitstekende nauwkeurigheid, met of zonder data-uitgang, is zeer robuust en biedt de volgende voordelen:<ul><li>Oliebestendig materiaal voor alle kunststofdelen</li><li>Buitengewone batterij leven van 2,4 jaar</li><li>Dankzij de uitstekende weerstand tegen water en stof kan deze schroefmaat worden gebruikt in situaties met spattende vloeistoffen of olie.</li></ul>
Opslaan in lijst

€ 1.771,75/ stukexcl. btw

€ 2.143,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO