Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Digimatic schroefmaat MHN1-25MXN

  • ERIKS:13037254
  • Fabrikant:4946368695969
Image 1
Digimatic inbouwschroefmaatSerie 350<p>Deze inbouwschroefmaat heeft een bereik van 25mm en een 12mm schacht en biedt u de volgende voordelen:</p><ul><li>Voor inbouw in machines en meetsystemen</li><li>De uitstekende stof- en waterbestendigheid (IP65 beschermingsklasse) maakt gebruik mogelijk in machine omstandigheden met spattende vloeistoffen (behalve modellen met draadschacht).</li><li>Meetwaarden worden helder weergegeven oplopend met 0,001mm.</li></ul>
Opslaan in lijst

€ 544,35/ stukexcl. btw

€ 658,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO