Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Digimatic schroefmaat 75-100mm

  • ERIKS:13037259
  • Fabrikant:4946368672939
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Digimatic schroefmaat IP65Series 293- Individuele schroefmaten zonder data-uitgangDeze robuuste IP65 schroefmaat biedt een uitstekende nauwkeurigheid. zonder data-uitgang en heeft de volgende voordelen:<br /><ul><li>Alle kunststof delen zijn bestand tegen olieën</li><li>buitengewone levensduur van de batterij van 2,4 jaar*</li><li>Zeer goed bestand tegen water en stof en maakt dat deze schroefmaat gebruikt kan worden in situaties met spattende koelvloeistoffen</li></ul>
Opslaan in lijst

€ 459,80/ stukexcl. btw

€ 556,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO