Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Digimatic meetklok ID-H 30,4 mm - artnr. 543-561D

  • ERIKS:23143699
  • Fabrikant:4946368500324
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Digimatic meetklok ID-H
Hoogwaardige multi-functionele meetklok met hoge nauwkeurigheid
Visuele tolerantie bewaking en analoog weergegeven schaalverdeling.
Tasterliftmechanisme met draadontspanner over 30 mm (optioneel).
Extern aanstuurbaar. Afstandsbediening (optioneel).
Nauwkeurigheid: Zie specificatietabel (afronding laatste digit niet meegerekend)
Resolutie: Omschakelbaar
Functies afstandsbediening (optioneel): Data export, Reset Max/Min
TIR meting, Omschakelen Max/Min
TIR, PRESET waarde (voorinstelling) oproep, Zero reset
Gewicht g: 290
Opslaan in lijst

€ 920,55/ stukexcl. btw

€ 1.113,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO
Digitale indicatie
Ja
Dieptemaat
Nee
Datauitwisseling
Nee
Uitvoering
Metrisch
Schokbestendig
Nee