Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Digimatic hoogtemeter dubbele kolom model met signaaltaster aansluiting 0-300 mm - artnr. 192-663-10

  • ERIKS:11867884
  • Fabrikant:4946368583396
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Serie 192.
-Hardmetalen lange afschrijfnaald is inbegrepen.
-Dubbele kolomstructuur verzekert hoge meetnauwkeurigheid
-De in twee richtingen tastende taster is een optionele accessoire. Het kan snel en nauwkeurig stappen meten, zowel binnen als buiten afmetingen.
Opslaan in lijst

€ 1.355,65/ stukexcl. btw

€ 1.640,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO
Meetbereik
van 0 tot 300 mm
Digitale indicatie
Ja