Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Digimatic HOLTEST 3-punts binnenschroefmaat 6-8 mm - artnr. 468-161

  • ERIKS:11868320
  • Fabrikant:4946368562827
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Digimatic 3-Punts Binnenschroefmaat
Serie 468

Dit zijn drie-punts binnenschroefmaten die u de volgende voordelen bieden:

  • los geleverde binnenschroefmaten
  • Titanium gecoate meetpunten geven een uitstekende slijtvastheid.
  • Tevens een uitstekende weerstand tegen water en stof (IP65 beschermingsklasse) die het mogelijk maakt dit product in machine omstandigheden te gebruiken met opspattende vloestoffen.
  • Groot LCD display met karakterhoogte van 7,5 mm voor een duidelijke aflezing.
  • levering zonder instelring of verlengstukken.
Opslaan in lijst

€ 1.248,30/ stukexcl. btw

€ 1.510,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO
Meetbereik
van 6 tot 8 mm
Digitale indicatie
Ja