Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Digimatic HOLTEST 3-punts binnenschroefmaat 20-50 mm - artnr. 468-983

  • ERIKS:11868349
  • Fabrikant:4946368562933
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Digimatic HOLTEST 3-punts binnenschroefmaat
3-punts binnenschroefmaatset.
Complete set.
Met instelringen, maar zonder verlengstukken.
Meetvlakken: Titanium gecoat hardmetaal (6 - 12 mm) Tinanium gecoat gehard staal (12-100mm) Conus: hardmetaal
Display: LCD, karakterhoogte: 7,5 mm
Batterijduur: circa 1.2 jaar
Waarschuwing lage spanning: Ja
Functie: Meetvlakken titanium-gecoat. Hardmetalen conus en contactpunten.
Gewicht (g): 1.480
Opslaan in lijst

€ 4.339,60/ stukexcl. btw

€ 5.250,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO
Meetbereik
van 25 tot 50 mm
Digitale indicatie
Ja
Dieptemaat
Nee
Datauitwisseling
Ja
Uitvoering
Metrisch
Schokbestendig
Nee