Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Digimatic HOLTEST 3-punts binnenschroefmaat 20-50 mm - artnr. 468-973

  • ERIKS:11868344
  • Fabrikant:4946368562889
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Digimatic HOLTEST 3-punts binnenschroefmaat
3-punts binnenschroefmaatset met verwisselbare meetkoppen.
Set met uitwisselbare kop.
Met instelring en verlengstukken.
Meetvlakken: Titanium gecoat hardmetaal (6-12 mm) Titanium gecoat gehard staal (12-200 mm)Conus: hardmetaal
Display: LCD, karakter hoogte: 7,5 mm
Batterijduur: circa 1.2 jaar
Waarschuwing lage spanning: Ja
Gewicht (g): 1.170
Opslaan in lijst

€ 3.082,75/ stukexcl. btw

€ 3.730,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO
Meetbereik
van 20 tot 25 mm
Digitale indicatie
Ja
Dieptemaat
Nee
Datauitwisseling
Ja
Uitvoering
Metrisch
Schokbestendig
Nee