Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Digimatic datakabels 1 meter - artnr. 05CZA662

  • ERIKS:23142078
  • Fabrikant:4946368552927
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Digimatic kabel met dataknop (1 m).Datakabels voor het aansluiten van Mitutoyo meetinstrumenten met een Digimatic interface.De Mitutoyo Digimatic interface maakt het niet alleen mogelijk om diverse apparaten zoals printers, tellers e.d. aan te sluiten, maar ook het aansluiten van één of meerdere Digimatic instrumenten op de PC met behulp van een Mitutoyo data-interface en RS-232C gegevenskabel.Digimatic schroefmaat IP65 (Serie 293, 331, 340, 342, 695)Digimatic 3-punt binnenschroefmaat Holtest (Serie 468).
Opslaan in lijst

€ 105,45/ stukexcl. btw

€ 127,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO
Digitale indicatie
Ja