Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Dig. schuifmaat 0-8"

  • ERIKS:13355883
  • Fabrikant:4946368668062
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dig. schuifmaat 0-8"Serie 500<p>Deze Digimatic schuifmaten maken het mogelijk betrouwbaar te meten en bieden u de volgende voordelen:</p><ul><li>Nu uitgerust met hetzelfde AOS (Advanced Onsite Sensor) inductie model encoder als gebruikt wordt bij de topsegment ABS coolant-proof schuifmaten.</li><li>Dankzij de overname van het elektromagnetisch inductie model ABS encoder, kan deze schuifmaat gebruikt worden zonder bezorgd te zijn voor vervuiling op de liniaal tijdens de meting. Het detectiesignaal wordt niet beïnvloed door vuil (water, olie, enz.) op het oppervlak van de liniaal.</li><li>De geleiding voorziet in soepel, stabiel en gemakkelijk gebruik.</li><li>Karakterhoogte: 9 mm (150mm en 200mm), 11mm (300mm)</li><li>De ABS (ABSOLUTE) liniaal heeft geen nulinstelling nodig na het inschakelen en er is geen beperking van de verplaatsingssnelheid</li></ul>
Opslaan in lijst

€ 271,70/ stukexcl. btw

€ 328,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO