Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Dig. meetklok Peak Hold ID-C 543-300B-10 12,7mm, 0,001mm

  • ERIKS:14525100
  • Fabrikant:4946368863047
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Digimatic meetklok, Peak Hold ID-C
Serie 543
Dit model meetklok heeft een vasthoudwaarde functie van de MAX/MIN/BEREIK waarde

Het biedt de volgende voordelen:

  • De MAX/MIN/BEREIK (run-out waarde) kan gemeten worden
  • Een snelle meetfrequentiemode (detectie cyclus 20ms of 50 keer/s) is te selecteren om de piek nauwkeurig te bepalen
  • Coëfficiënt A is vrij definieerbaar. X= verplaatsing van de meetstift
  • Analoge staafgrafiek in het display (keuze uit 14 verschillende schalen)
  • GO/±NG tolerantie beoordelingsfunctie
  • MAX/MIN/BEREIK functie voor het meten van piekwaarden
  • Eenvoudige meetklokinstelling via het instellingsmenu
  • Een USB interface kan gebruikt worden voor het instellen van de meetklok vanaf een pc via specifieke software
Opslaan in lijst

€ 500,65/ stukexcl. btw

€ 605,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO