Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Dig. Absolute Micrometer QuickMike 0-30

  • ERIKS:13616351
  • Fabrikant:4946368736693
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Digimatic Schroefmaat QuickMikeSerie 293<p>De ABSOLUTE Digimatic schroefmaat QuickMike, met een niet roterende spindel, geeft snellere verstellingen dan standaard modellen en biedt de volgende voordelen:</p><ul><li>Met 10 mm verplaatsing per omwenteling is een QuickMike 20x sneller dan standaard schroefmaten.</li><li>IP65 beschermingsklasse maakt een breder scala aan gebruikstoepassingen mogelijk</li><li>ABSOLUTE linear scale betekent geen beperking mbt. verplaatsingssnelheid</li><li>Groter meetbereik -30 mm vergeleken met 25 mm - dan standaard schroefmaten.</li></ul>
Opslaan in lijst

€ 574,75/ stukexcl. btw

€ 695,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO