Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Diepteschuifmaat met noniusaflezing en haakbekken 150 mm - artnr. 527-401

  • ERIKS:23141481
  • Fabrikant:4946368108872
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Diepteschuifmaat met noniusaflezing en haakbekken
Diepteschuifmaat met haak 0-150 mm.
Het uiteinde van de vaste meetbek is haakvormig voor diepte- en diktemetingen van groeven in een gat,
dit als aanvulling op de standaard dieptemaat.
Ook modellen met fijnverstelling leverbaar.
Gewicht g: 240
Opslaan in lijst

€ 201,40/ stukexcl. btw

€ 243,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO
Meetbereik
van 0 tot 150 mm
Digitale indicatie
Nee
Dieptemaat
Ja
Datauitwisseling
Nee
Uitvoering
Metrisch
Schokbestendig
Nee