Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Diepteschroefmaat 0-75 mm - artnr. 129-110

  • ERIKS:23142797
  • Fabrikant:4946368016337
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
DiepteschroefmaatDiepteschroefmaat 0-75 mm.Model met verwisselbare meetstiften ø4 mm verwisselbare meetstiften met gelept meetvlak.Ratel zorgt voor constante meetkracht.Meetstiftblokkering.Schaalverdeling: 0,01 mm of 0.001"Levering: Inclusief opbergdoos en sleutelFunctie: Brugstuk 63,5 x 16 mmAantal stiften: 3Gewicht g: 280
Opslaan in lijst

€ 212,80/ stukexcl. btw

€ 257,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO
Meetbereik
van 0 tot 75 mm
Digitale indicatie
Nee
Dieptemaat
Nee
Datauitwisseling
Nee
Uitvoering
Metrisch
Schokbestendig
Nee