Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Diepteschroefmaat 0-50 mm - artnr. 129-109

  • ERIKS:23142792
  • Fabrikant:4946368016320
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
DiepteschroefmaatDiepteschroefmaat 0-50 mm.Model met verwisselbare meetstiften ø4 mm verwisselbare meetstiften met gelept meetvlak.Ratel zorgt voor constante meetkracht.Meetstiftblokkering.Schaalverdeling: 0,01 mm of 0.001"Levering: Inclusief opbergdoos en sleutelFunctie: Brugstuk 63,5 x 16 mmAantal stiften: 2Gewicht g: 260
Opslaan in lijst

€ 200,45/ stukexcl. btw

€ 242,54incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO
Meetbereik
van 0 tot 50 mm
Digitale indicatie
Nee
Dieptemaat
Nee
Datauitwisseling
Nee
Uitvoering
Metrisch
Schokbestendig
Nee