Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Diepteschroefmaat 0-300 mm - artnr. 129-152

  • ERIKS:23142802
  • Fabrikant:4946368016764
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
DiepteschroefmaatModel met verwisselbare meetstiften ø4 mm verwisselbare meetstiften met gelept meetvlak.Ratel zorgt voor constante meetkracht.Meetstiftblokkering.Schaalverdeling: 0,01 mm of 0.001"Levering: Inclusief opbergdoos en sleutelFunctie: Brugstuk 63,5 x 16 mmAantal stiften: 12Gewicht g: 600
Opslaan in lijst

€ 550,05/ stukexcl. btw

€ 665,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO
Meetbereik
van 0 tot 300 mm
Digitale indicatie
Nee
Dieptemaat
Nee
Datauitwisseling
Nee
Uitvoering
Metrisch
Schokbestendig
Nee