Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Diepteschroefmaat 0-150 mm - artnr. 129-116

  • ERIKS:23142801
  • Fabrikant:4946368016399
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DiepteschroefmaatDiepteschroefmaat 0-150 mm.Model met verwisselbare meetstiften ø4 mm verwisselbare meetstiften met gelept meetvlak.Ratel zorgt voor constante meetkracht.Meetstiftblokkering.Schaalverdeling: 0,01 mm of 0.001"Levering: Inclusief opbergdoos en sleutelFunctie: Brugstuk 101,6 x 16 mmAantal stiften: 6Gewicht g: 410
Opslaan in lijst

€ 378,10/ stukexcl. btw

€ 457,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO
Meetbereik
van 0 tot 150 mm
Digitale indicatie
Nee
Dieptemaat
Nee
Datauitwisseling
Nee
Uitvoering
Metrisch
Schokbestendig
Nee