Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Diepteschroefmaat 0-100 mm - artnr. 129-111

  • ERIKS:23142793
  • Fabrikant:4946368016344
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
DiepteschroefmaatDiepteschroefmaat 0-100 mm.Model met verwisselbare meetstiften ø4 mm verwisselbare meetstiften met gelept meetvlak.Ratel zorgt voor constante meetkracht.Meetstiftblokkering.Schaalverdeling: 0,01 mm of 0.001"Levering: Inclusief opbergdoos en sleutelFunctie: Brugstuk 63,5 x 16 mmAantal stiften: 4Gewicht g: 310
Opslaan in lijst

€ 278,00/ stukexcl. btw

€ 336,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO
Meetbereik
van 0 tot 100 mm
Digitale indicatie
Nee
Dieptemaat
Nee
Datauitwisseling
Nee
Uitvoering
Metrisch
Schokbestendig
Nee