Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Dieptemeetbrugstuk 75mm

  • ERIKS:23581719
  • Fabrikant:4946368609744
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
050083-10 Optionele accessoires voor schuifmaten
75 mm breed dieptemeetbrugstuk voor modellen tot 200 mm.
Voor schuifmaten en klokschuifmaten met een dieptemaat.
Geslepen basisvlak en klemschroef.
Voor upgrade van alle DIGIMATIC schuifmaten, klokschuifmaten en analoge schuifmaten met dieptemeter en een meetbereik
van 100 mm, 150 mm en 200 mm
Toepasbaar meetbereik van de schuifmaat: 100, 150 en 200 mm/4, 6 en 8"
Gewicht g: 130
Opslaan in lijst

€ 58,90/ stukexcl. btw

€ 71,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO
Digitale indicatie
Ja
Dieptemaat
Ja
Datauitwisseling
Nee
Schokbestendig
Nee